| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-92395152 Herst.-Nr.: 87243 EAN/GTIN: 4002911787519 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen Boden: 7 x 12 cm - Abmessunen oben: 9 x 13,5 cm - Höhe: 3 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 30 mm | Merkmale | Produkttyp | Schüssel | | Form | Rechteckig | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 1 | | Zertifizierung | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |