Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1063-E Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1063-E Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 300.1063-E Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 300.1063-E Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92410853
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1063-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
150 mm
Zertifizierung
DIN ISO 8764
Weitere Suchbegriffe: schlagschraubendreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.