Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 20W MR16 GU5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 20W MR16 GU5,3
Philips Spot 20W MR16 GU5,3
Philips Spot 20W MR16 GU5,3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92427720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514307605
EAN/GTIN:
     8719514307605
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
12 AC electronic V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.5 mm
Länge (mm)
45.5 mm
Breite
5.1 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
2.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Leuchtkapazität
600 CD
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
560 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514307605
12NC Logistikcode(s)
929002494555
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.9 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951430760500
Nennlichtstrom
230 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
340 mA
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.