Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 35W MR16 GU5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 35W MR16 GU5,3
Philips Spot 35W MR16 GU5,3
Philips Spot 35W MR16 GU5,3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92427722
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514307643
EAN/GTIN:
     8719514307643
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
12 AC electronic V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.5 mm
Länge (mm)
45.5 mm
Breite
5.1 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
4.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
390 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumină instantanee s
Leuchtkapazität
750 CD
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
750 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514307643
12NC Logistikcode(s)
929002494755
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4.4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951430764300
Nennlichtstrom
390 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
520 mA
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.