Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack M035 Zubehör für Entwicklungsplatinen Treiber-Modul Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92428198
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Empfange Strom
1,5
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.2 mm
Tiefe
54.2 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
22.5 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
42.3 g
Merkmale
Produkttyp
Treiber-Modul
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.