Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR242060 Rack 27U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR242060 Rack 27U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview LVR242060 Rack 27U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview LVR242060 Rack 27U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92447516
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR242060
EAN/GTIN:
     5704174318163
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Montagematerial im Set enthalten
Wall mount
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
2110 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
52900 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 1300 mm
Konformität mit Industriestandards
Comply with ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92 standard. Compatible with metric, ETSI and 19’ international standard
Gehäusetyp
Wandhalterung
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Regalschienenstärke
1.5 mm
Kühlung
Passiv
Lüfter
Possibility to install 2 fans
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
48400 g
Breite (imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.