Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.7246 Herst.-Nr.: SN3001P EAN/GTIN: 672792012853 |
| |
|
| | |
| ATEN Altusen™ Secure Device Server der SN3000-Serie sind externe IP-basierte Netzwerkgeräte, die ältere serielle RS-232-Geräte sicher mit einem Ethernet-Netzwerk verbinden, um von einem Computer an einem beliebigen Standort aus ferngesteuert darauf zugreifen zu können.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 98 x 117 x 26 mm | | Gewicht | 210 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Konsolen-Port | RS-232 | | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Zertifikate | Zertifizierung | IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 DIPs UL 60950-1, UL 62368-1 RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,35* | € 184,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,56* | € 186,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 156,65* | € 191,75* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,12* | € 200,85* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,22* | € 200,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|