Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Orangemonkie Foldio 2 Plus 5700 K
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92508329
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M0700R
EAN/GTIN:
     8809415351354
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbtemperatur
5700 K
Dimmer
Ja
Anzahl Lampe(n)
54 Lampen
Lampenleistung
0.6 W
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Südkorea
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
38 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.