Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell LE160 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92637442
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Y50 Y50-70 Y70 Y70-70
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.