Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Lampe (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92657456
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514313729
EAN/GTIN:
     8719514313729
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
202 mm
Länge (mm)
293 mm
Breite
202 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
29.3 mm
Gewicht
590 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
30 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514313729
12NC Logistikcode(s)
929002982301
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.5 mm
Verpackungstiefe
22.5 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951431372900
Nennlichtstrom
200 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED double layers 20W E27 smoky DIM
Energie
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.