Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W G93 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92657469
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514315471
EAN/GTIN:
     8719514315471
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
96 mm
Länge (mm)
143 mm
Breite
96 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
1800 K
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514315471
12NC Logistikcode(s)
929002983001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
871951431547100
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Energie
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.