Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W T32 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92657470
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514315495
EAN/GTIN:
     8719514315495
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
33 mm
Länge (mm)
137 mm
Breite
3.3 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
39 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
1800 K
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514315495
12NC Logistikcode(s)
929002983101
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
17.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
871951431549500
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 25W T32 E27 GOLD SP D SRT4
Energie
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.