Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Narices Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Narices Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Narices Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92668278
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99591
EAN/GTIN:
     9002759995911
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
550 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Plafond Farbe
Gold
Gehäusematerial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.