Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Buenavista 2 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Buenavista 2 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1200 lm
EGLO Buenavista 2 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 1200 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92668399
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99854
EAN/GTIN:
     9002759998547
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
spiegelleuchte 230v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Breite
30 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Energiequelle
AC
Schutzart
II
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Form
Rechteck
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Maximum Watt der Ersatzlampe
24 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.