Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Narices Bodenleuchte E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Narices Bodenleuchte E27 40 W
EGLO Narices Bodenleuchte E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92668570
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99594
EAN/GTIN:
     9002759995942
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
1620 mm
Gewicht
3016 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.