Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2836 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.2836 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2836 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2836 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92702923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitstorx
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.