Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109854471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92704898
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109854471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB Active Backplate – Silver SE ist eine hochmoderne Ergänzung der EK® Quantum Line. Es ergänzt die vorhandenen EK-Quantum Vector FE RTX 3090 – Special Edition-Wasserblöcke und kühlt aktiv die Rückseite einer Founders Edition NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 GPUs . Diese neu entwickelten aktiven Backplates erfordern mindestens einen freien Steckplatz über ihnen, da sie 16,8 mm hoch von der Leiterplatte über die gesamte GPU hinausragen.

Für eine genaue Kompatibilitätsübereinstimmung dieses Wasserblocks empfehlen wir Ihnen, den EK Cooling Konfigurator zu Rate zu ziehen .

Die EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB Active Backplate verbindet den Wasserblock und die aktive Backplate mit einem neuen Anschluss, der den Originalanschluss ersetzt, der mit Ihrem Wasserblock geliefert wurde. Dadurch benötigt das gesamte Gehäuse nur einen Einlass und einen Auslass, was unnötige zusätzliche Schläuche überflüssig macht und Unordnung reduziert. Es ist die ultimative ästhetische und leistungsstarke Lösung, die Ihre GPU zwischen zwei Wasserblöcken einschließt und so maximale Kühlung ermöglicht.

Die brandneue Vector Active Backplate kühlt direkt alle PCB-Hotspots auf der Rückseite des GPU-Kerns und des VRM, insbesondere aber den rückseitig montierten VRAM. Kühlflüssigkeit wird über alle diese kritischen Bereiche geleitet.

Die Innenseite des Wasserblocks folgt der Ästhetik der Standard-Backplate mit Rippen, die sich über den gesamten Block erstrecken. Das neue Terminal verfügt über 4 Anschlüsse, zwei direkte (Endanschlüsse) und zwei Durchgangsanschlüsse (entweder an der Unterseite oder der Oberseite des Terminals). Es kann umgedreht werden, um die Durchgangsanschlüsse entweder an der Seite des Wasserblocks oder der aktiven Backplate zu haben, aber der Durchfluss kann nicht umgekehrt werden.

Die Basis der aktiven Backplate ist CNC-gefräst aus vernickeltem Elektrolytkupfer, während die Oberseite CNC-gefräst ist aus glasartigem gegossenem Acryl. Genau wie der Wasserblock selbst hat das Außengehäuse keinen Kontakt mit dem Kühlmittel. Es ist aus einem dicken massiven Stück Aluminium gefräst, das anschließend grau eloxiert wird. Die wasserdichte Abdichtung wird durch hochwertige EPDM-O-Ringe gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Acryl, Kupfer
Produktfarbe
Silber
RGB Stecker
3-pin
Verbindender Thread
1/4 "
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
212.5 mm
Höhe
121.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.