Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLCAM100-ULTIMATE Videokonferenzkamera 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLCAM100-ULTIMATE Videokonferenzkamera 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel CMOS
Vivolink VLCAM100-ULTIMATE Videokonferenzkamera 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel CMOS
Vivolink VLCAM100-ULTIMATE Videokonferenzkamera 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel CMOS
Vivolink VLCAM100-ULTIMATE Videokonferenzkamera 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92715983
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLCAM100-ULTIMATE
EAN/GTIN:
     5704174523949
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
920 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1692 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8.28 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Blende (relative Öffnung)
2,5
Weißabgleich
Auto
Automatikbelichtung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,63*
€ 524,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.