Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Lita Lamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Lita Lamm
tonies Lita Lamm
tonies Lita Lamm
tonies Lita Lamm
tonies Lita Lamm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92758623
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001296
EAN/GTIN:
     4001505074097
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Aufgrund der hohen Nachfrage kann dieser Artikel max. 3x bestellt werden. Für kuscheligen Hör-Spiel-Spaß - die Soft Cuddly Friends in Kooperation mit Steiff Die Soft Cuddly Friends sind nicht nur wunderbar kuschelig – sie erzählen euch auch von den Abenteuern, die sie erleben, wenn sie jede Nacht über die geheime Mondscheinrutsche ins Land der Kuschelfreunde rutschen. Lita Lamm ist immer da, wenn Hilfe nötig ist – ihre Vorsicht hilft auch den anderen. Sie kann sich wunderbar einfühlen. Und so ist sie auch diejenige, die in "Eine Rutsche für alle" das Eis bricht, als es darum geht, neue Freundschaften zu schließen... Kann ich die Soft Cuddly Friends für die Toniebox waschen? Wenn es mal sein muss, dann scheuen sie nicht einmal die Waschmaschine! Alle drei kuscheligen Helden können bei 30°C mit einem Feinwaschmittel, separat von der anderen Wäsche, gewaschen werden. Wir empfehlen Waschprogramm "Pflegeleicht" und die Verwendung eines Wäschenetzes, damit zerkratzte Augen durch die Waschtrommel vermieden werden können. Lasst sie anschließend unbedingt Lufttrocknen! Denn sie mögen es gar nicht, in den Trockner gesteckt zu werden oder zum Trocknen auch nur in die Nähe einer Heizung zu kommen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lamm
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Sound-Modi
70
Spielzeit
70 min
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.