Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
Intel DC ® SSDs der Produktreihe P4610 (3,2 TB, 2,5", PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-92764473
Hersteller:
Intel
Herst.-Nr.:
SSDPE2KE032T807
EAN/GTIN:
735858489072
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.
Intel® Rapid-Start-Technik
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.
End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.
Intel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.
High-Endurance-Technik (HET)
Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.
Intel® Remote-Secure-Erase (ferngesteuertes sicheres Löschen)
Intel® Remote-Secure-Erase gibt IT Administratoren einen sicheren Weg, um ein Intel SSD ferngesteuert von einer vertrauten Managementkonsole zu löschen, wenn ein System ausgesondert oder umfunktioniert wird. Dies erlaubt die sofortige Wiederverwendung und spart Verwaltungszeit und -kosten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
14 W
Energieverbrauch (schreiben)
14 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 3.1 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD DC P4610
Energieverbrauch (Betrieb)
14 W
Startdatum
Q2'18
SSD-Beständigkeitsbewertung
21.85PBW
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
3200 MB/s
Schreibrate
3050 MB/s
Status
Launched
Produktcodename
Cliffdale Refresh
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.2
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
638000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
222000 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
638000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
222000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
95 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
20 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
12 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
18 µs
Lese-Latenzzeit
77 µs
Schreib-Latenzzeit
18 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
139 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
intel ssd 2,5"
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,66*
€ 861,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,70*
€ 851,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,84*
€ 831,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,98*
€ 780,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen