Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
iiyama TE6504MIS-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92779619
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE6504MIS-B2AG
EAN/GTIN:
     4948570118991
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Faszinieren Sie Ihr Publikum mit dem ProLite TE6504MIS-B2AG, eine perfekten Lösung für Bildungs- und Unternehmenszwecke.

Ein 65“ (163.9 cm) PureTouch-IR Display mit 20 Touch-Punken, iiWare 9.0 (Android OS) und Apps wie Note, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerke, WPS-Office und ScreenSharePro.

Das Display ermöglicht die Wiedergabe von Präsentationen, hochauflösenden Videos und vielen anderen Arten von Inhalten und verfügt über Dual-Touch-Stifte mit denen die Benutzer Dateien und Bildschirminhalte in 4K-Auflösung problemlos bearbeiten können, die dann direkt auf einem USB-Gerät, dem internen 32GB Speicher oder einem Cloud-Laufwerk gespeichert werden können.

Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Video-, Audio- und Touch-Signalen nur über ein einziges Kabel, zeitgleich wird das externe Endgerät (z.B. Notebook) mit 65W Leistung geladen.

Das hochwertige LCD-Display mit IPS-Panel-Technologie und 4K UHD-Auflösung (3840x2160) bietet eine Helligkeit von 350 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 1200:1. Es liefert lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jeder Position aus in einem Klassen- oder einem Besprechungsraum sichtbar sind. Eine Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion auf dem Bildschrirm, ohne jedoch die Schärfe und die Klarheit der Abbildung zu beeinträchtigen. Eine 24-Stunden-Betriebszeit, ein Vollmetall-Rahmen und ein 3 mm dickes Hartglas gewährleisten Haltbarkeit auch in stark beanspruchten Umgebungen.

Die ScreenSharePro- und EShare-Apps, zusammen mit dem mitgelieferten WiFi-Modul (OWM002), ermöglichen das teilen, streamen und bearbeiten von Inhalten die sich z.B. auf einem Laptop befinden, direkt auf dem Großformat-Display. Damit verwandeln Sie Ihre Unterrichtsstunden oder Teambesprechungen in einfache, nahtlose und interaktive Sitzungen.

PURETOUCH IR
PureTouch-IR von iiyama bietet eine Berührungsgenauigkeit von 1 mm und ermöglicht eine äußerst angenehme und schnelle Touch-Funktionalität bei jeder Annotation.

IIWARE
iiWare 9.0 beinhaltet Apps wie Note, Browser, Cloud Drive und gibt Ihnen die Möglichkeit, jede App herunterladen zu können, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen.

SLOT PC
Der Slot PC bietet volle Kontrolle, Schutz und Flexibilität die von Windows 10 IoT gewährleistet wird, einschließlich der Integrität des Microsoft-Ökosystems.

SCREENSHAREPRO
ScreenSharePro unterstützt AirPlay, Chromecast und Miracast, um das Streamen von Inhalten von Ihrem Gerät auf das Display der 04er-Serie zu vereinfachen.

SCHUTZ
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen eine Bildschirmsperre und sichern Sie Ihren USB-Stick mit einem Passwort. Die neue Clean-App entfernt alle verwendeten Daten und Passwörter.

24/7
24/7 Displays sind für einen dauerhaften und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
PureTouch-IR
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3500:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1429 x 804 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1489 mm
Display Tiefe
86 mm
Display Höhe
897 mm
Displaygewicht
38000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1697 mm
Verpackungstiefe
1005 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
50000 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
9
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
32 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
43 mm
Rahmenbreite (Seite)
14 mm
Rahmenbreite (oben)
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,15*
€ 1.593,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,85*
€ 1.564,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,57*
€ 1.531,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.