Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 25051 Kühlregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Alphacool 25051 Kühlregal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92809746
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     25051
EAN/GTIN:
     4250197135634
Suchbegriffe:
Kühlregal
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
478.5 mm
Tiefe
730.75 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
7620 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
17220 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE, FC, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.