Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 25050 Kühlregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Alphacool 25050 Kühlregal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92809748
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     25050
EAN/GTIN:
     4250197135658
Suchbegriffe:
Kühlregal
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
478.5 mm
Tiefe
730.75 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
13180 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
17220 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Zertifizierung
CE, FC, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.