Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz
DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz
DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz
DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz
DeLOCK Barcode Scanner Standfuß mit Halterung flexibel schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92828889
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90555
EAN/GTIN:
     4043619905553
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Kurzbeschreibung
Diese Barcode Scanner Halterung von Delock ist die ideale Ergänzung für die Delock Scanner 90557 und 90562, sowie für Scanner mit gleichen Maßen.

Flexibel einstellbar
Dank des flexiblen Schwanenhalses lässt sich die Halterung indiviuell einstellen und eignet sich optimal zum Ablegen des Scanners.

Sicherer Halt
Mit Hilfe der beiden Löcher im Fuß, kann der Ständer am Schreibtisch befestigt werden und bietet einen sicheren Halt beim Ablegen.

Hinweis
Scanner im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stand
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
153 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.