Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 WNA13470 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 WNA13470 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß E
Bosch Serie 4 WNA13470 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92838011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WNA13470
EAN/GTIN:
     4242005250073
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Der Waschtrockner mit Iron Assist Dampfbehandlung trocknet ebenso effizient wie er wäscht und reduziert zudem die Faltenbildung. Waschen und Trocknen bis zu 5 kg in einem Arbeitsgang.

- AutoDry: trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- Wash & Dry 60': Waschen und Trocknen von kleinen Beladungen in nur 60 Minuten
- Einfache Bedienung und Zusatzfunktionen verfügbar.
- Sportswear: ideal zum Waschen und Trocknen von Sporttextilien aus Mikrofaser und Fleece.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
C
Energieeffizienzklasse (Waschen
E
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
41 l
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
70 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
63 kWh
Energieverbrauch Waschen und Trocknen
313 kWh
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Behälter für Flüssigwaschmittel
Ja
Türöffnungswinkel
165 °
Kabellänge
2.1 m
Alarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
590 mm
Breite
598 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
71934 g
Tiefe bei geschlossener Tür
649 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1063 mm
Türdurchmesser
320 mm
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Nennkapazität (Waschen)
8 kg
Waschprogramme
Baumwolle, Hand, Intensiv/außen, Mix, Sport, Schleudern/Abpumpen, Feinwäsche/Seide
Trockenprogramme
Bügeltrocken
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Luftschallemmission (Trocknen)
70 dB
Überlaufschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Zykluszeit Waschen
212 min
Zyklusdauer (Waschen
450 min
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Minimale Schleuderdrehzahl
600 RPM
Schaumkontrollsystem
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Türfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Display-Typ
LED
Sichtfenster
Ja
Trommelvolumen
63 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,49*
€ 769,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,14*
€ 755,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,17*
€ 699,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.