| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-92840850 Herst.-Nr.: 90054 EAN/GTIN: 4043619900541 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An diese können bis zu vier M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des großen Kühlkörpers wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet.
PCIe Gabelung Die Karte benötigt die PCIe Gabelung (Bifurcation) Funktion des Mainboards, um das PCIe Signal aufzuteilen, wenn mehrere Anschlüsse belegt werden.
Hinweis Ohne PCIe Bifurcation kann nur der erste M.2 Slot der Karte verwendet werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Zweck | PC | | Kühlung | Passiv | | LED-Anzeigen | Ja | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2 | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | | NVMe | Ja | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016 | Merkmale | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | | TRIM-Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |