Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH340UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92866542
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P1A1GWE1Z2
EAN/GTIN:
     5055387664494
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Feste Brennweite
3.72 mm
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.25:1
Offset
118 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
22000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
80 - 100 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.45 - 0.56 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15.375 - 91.147 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-4 - 4 °
Trapezkorrektur, vertikal
-4 - 4 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
343 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
112 mm
Paketgewicht
5700 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
240 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
25
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
275 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.693,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,27*
€ 2.139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,89*
€ 2.113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,55*
€ 2.051,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,11*
€ 2.030,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,74*
€ 2.015,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.