Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92866555
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLJR460NCWHT
EAN/GTIN:
     6925281986161
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
JBL Safe Sound
Soundqualität kennt kein Alter, aber du willst sicher sein, dass deine Kinder sicher sind, während sie sich vergnügen. Mit einer maximalen Lautstärke von unter 85 dB sind sie frei, um Sound in JBL-Qualität zu genießen, und das ganz sicher.

Aktives Noise-Cancelling
Blende Lärm und Ablenkung mit aktivem Noise-Cancelling aus. Deine Kinder können konzentriert bleiben, ob sie Musik hören, ihre Lieblingsshow genießen oder online lernen.

Mit integriertem Mikrofon kommunizieren
Mit dem integrierten Mikrofon verlieren deine Kleinen nicht den Kontakt zur Außenwelt. In den Pausen können sie einfach mit Freunden und Familie chatten oder während des Fernunterrichts mit den Lehrern sprechen.

Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und schnelles Wiederaufladen
Mit bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit (und 30 Std. ohne ANC) sorgt der JBL Jr460NC für langanhaltenden Spaß. Das Aufladen dauert nur zwei Stunden, sodass der Kopfhörer in kürzester Zeit wieder startklar ist.

Einfache und kindgerechte Bedienung
Dank der super einfachen Bedienung haben deine Kinder die volle Kontrolle. Sie sind auf Kinderohren und -köpfe abgestimmt und bestehen aus kinderfreundlichen, sicheren Materialien, die nicht leicht beschädigt werden oder brechen.

Abnehmbares Audiokabel und Multipoint-Verbindung
Einstecken und abspielen oder kabellos nutzen. Das abnehmbare Audiokabel gibt dem Kind die Freiheit zu wählen, und es kann jederzeit und überall hören. Die Multipoint-Verbindung ermöglicht einen schnellen Wechsel von einem Bluetooth-Gerät zum anderen.

Google Fast Pair
Dank der von Google unterstützten Schnellkopplung Fast Pair verbindet sich der JBL Jr460NC sofort mit deinem Android-Gerät. Du kannst auch mehrere Geräte koppeln, indem du auf dem Bildschirm „Geräte“ tippst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281986161
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Volumen Hauptkarton
0.017 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281986161
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
402 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Batteriereichweite
1200 min
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
81 dB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
30 h
Gesprächszeit
20 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladungszeit
120 min
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.