Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama LH6552UHS-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92866674
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH6552UHS-B1
EAN/GTIN:
     4948570118502
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Der ProLite LH6552UHS-B1 ist die ideale Komplettlösung für Umgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Das Gerät verfügt über eine 24/7 Betriebsdauer, eine Helligkeit von 500cd/m2 und ein Android 8.0 Betriebssystem welches die Installation von Apps direkt auf dem Großformat-Display ermöglicht, damit Sie es schnell und einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die integrierte, Cloud-basierte Nsign* Managment-Plattform die Sie optional nutzen können, ermöglicht die Erstellung und Planung der Digital Signage Inhalte auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig. Die FailOver-Funktion sorgt für eine kontinuierliche Wiedergabe und gibt Ihnen die Sicherheit, dass der Content immer aktiv angezeigt wird.

SIGNAL FAILOVER
FailOver ist ein Feature, die Eingabequellen automatisch erkennt. Wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten verfügbaren Eingang. FailOver ermöglicht es dem Kunden, eine Reihe von Eingaben zu priorisieren (inkl. Browser, Media Player und Custom) und stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer aktiv angezeigt werden.

ANDROID OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

SMART DISPLAY MODULE
Ein Smart Display-Modul (klein/groß) ist ein Einsteckmodul, das problemlos in elegante und ultraflache Displays eingebaut werden kann. Dieses kleine Modul bietet hervorragende Leistung bei minimaler Implementierung und Steuerung.

IPS
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.5 x 803.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Vertikaler Scanbereich
30 - 80 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1462.3 mm
Display Tiefe
93.4 mm
Display Höhe
837.3 mm
Displaygewicht
27800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1616 mm
Verpackungstiefe
998 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
35000 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
10
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
183 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,40*
€ 1.368,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,46*
€ 1.347,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,48*
€ 1.311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,32*
€ 1.247,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.