Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6732 Herst.-Nr.: 87530 EAN/GTIN: 4002911379837 |
| |
|
| | |
| Hamburger-Tüten in natur-braun - fettdicht - Material: Pergament-Ersatz - Abmessungen: 16 x 18 cm - an zwei Seiten offen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 160 mm | | Breite | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,82* | € 37,09* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 39,00* | € 39,00* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 40,02* | € 54,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,15* | € 62,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,88* | € 72,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|