| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-92895087 Herst.-Nr.: BS77042 EAN/GTIN: 4017538028563 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--USB Adapter, Type B Stecker auf Type B Stecker Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB B | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | USB-Version | 2.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |