Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Enrave Pendelleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Enrave Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92899742
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41162/31/P6
EAN/GTIN:
     8718696176573
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005998001
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
72 mm
Mindesthöhe
200 mm
Maximale Höhe
160 mm
Länge (mm)
425 mm
Gewicht
4140 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4300 lm
Lampenleistung
33.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
5044 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.