Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
JVC HA-KD10W Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93009287
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD10W-P
EAN/GTIN:
     4975769020889
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 200000 Hz
Impedanz
20 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Pink
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
16 h
Akkuladezeit
3 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.