Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03544-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m SFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93139973
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     7Z57A03544-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP28 Kabel
Kompatibles Lenovo 7Z57A03544-BO BlueOptics© BO272703Q15M SFP28 zu SFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 25G, 25GBASE-SR4, 15 Meter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.