Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko 25190 Bewegungsmelder Infrarotsensor Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko 25190 Bewegungsmelder Infrarotsensor Zimmerdecke Schwarz
Niko 25190 Bewegungsmelder Infrarotsensor Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93164096
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     25190
EAN/GTIN:
     3505100251903
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
This product consists of several components. Below you will find an overview of all the component parts.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
6 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Aluminium
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Schutzart
II
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.