Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3680-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93164113
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     60890
EAN/GTIN:
     4713227440967
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Multifunktionaler Hardware-RAID-Speicher, unterstützt Mac und PC GR3680-BA31 ist ein Hardware-RAID-Speicher mit RAID 0- und RAID 1-Funktion. Es ist mit einer robusten Aluminiumstruktur ausgestattet. Es ist auch mit herausnehmbaren und Hot-Swap-fähigen Einschüben ausgestattet, die Festplatten schützen können und mit bequemer Nutzung für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Es unterstützt USB 3.2 Gen 2 Typ-C-zu-C- und Typ-C-zu-A-Schnittstellen, die Übertragungsgeschwindigkeit kann bis zu 6 Gbit / s betragen. Geeignet für Mac und Windows PC und bietet extremen Bedienkomfort und flexible Anwendbarkeit. GR3680-BA31 unterstützt je nach Nutzungsbedarf zwei RAID-Modi GR3680-BA31 kann Ihre wichtigen Office-Dateien, Familienfotos, Filme und Download-Daten oder andere digitale Assets zuverlässig und effizient sichern. Im RAID 1-Modus, wenn eine der Festplatten beschädigt ist, müssen Benutzer nur die beschädigte Festplatte entfernen und die neue Festplatte austauschen, dann können sie die wichtigen Daten immer noch pflegen und aufbewahren. GR3680-BA31 erstellt diese Daten automatisch neu, und Benutzer müssen sich nicht um die Sicherung kümmern. Im RAID 0-Modus kann GR3680-BA31 die höhere Geschwindigkeit und Kapazität effektiv bereitstellen, Benutzer können den großen Speicherplatz nach der Kombination von zwei Festplatten nutzen und die Hochgeschwindigkeitsübertragung verwenden, um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen. Stellen Sie Typ-C-zu-C-Kabel und Typ-C-zu-A-Kabel bereit GR3680-BA31 ist mit RAID 0/1-Modi ausgestattet, Benutzer können das Typ-C-zu-C-Kabel oder das Typ-C-zu-A-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu jedem Host-PC oder Notebook mit USB Typ-C oder USB Typ-A herzustellen Die Übertragungsleistung kann bis zu 6 Gbps betragen. Ob zum Durchsuchen von Dateien, Bearbeiten von Fotos oder Ansehen von hochauflösenden 4K-Videos, der GR3680-BA31 bringt Ihnen den extremen Genuss von Video- und Audioqualität. Herausnehmbare und Hot-Swap-fähige Laufwerkseinschübe, unterstützen 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-HDD/SSD GR3680-BA31 ist der Datenspeicher mit hoher Kapazität und verfügt über zwei einfach zu verwendende Einschübe für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-HDD/SSD. Es ist mit einer soliden Aluminiumstruktur und einem Gehäuse ausgestattet, um die Festplatten vor Beschädigungen zu schützen. Es eignet sich für den professionellen Kreativbereich und mobile Anwendungen. LCM-Display und LED-Anzeige machen GR3680-BA31 benutzerfreundlicher Ausgestattet mit einem gut lesbaren LCM-Display und LED-Anzeigen zur Systemüberwachung während des Betriebs, sodass Benutzer den Status des Systems jederzeit leicht erfassen können. Darüber hinaus verfügt es über visuelle und akustische Alarme, wenn ein Fehler auftritt. Darüber hinaus bietet der GR3680-BA31 die Stummschalttaste auf der Vorderseite, sodass der Summer bei einem Geräteausfall ausgeschaltet werden kann, um ein ständiges Piepen zu vermeiden. Enthaltenes Software-Überwachungsprogramm zur einfachen Anzeige des Festplattenstatus GR3680-BA31, zusätzlich zu dem Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, der den Modulstatus anzeigen kann, wird für Windows-Benutzer auch ein Software-RAIDGuide-Manager-Überwachungsprogramm bereitgestellt. Es ermöglicht Benutzern, den RAID-Modul- und Festplattenstatus direkter über das Überwachungsprogramm zu verstehen. Noch besser, nachdem das Überwachungsprogramm eingestellt wurde, ergreift es die Initiative, Briefe an Benutzer zu senden, wenn die Festplatte ausfällt. Diese sofortige Benachrichtigung ermöglicht es den Benutzern, die Situation so schnell wie möglich zu erkennen, um die Situation schneller zu beheben. Geräuscharmes Lüfterdesign mit schneller Wärmeableitung Der neue GR3680-BA31 verfügt über einen eingebauten geräuscharmen Lüfter, der es dem Gerät ermöglicht, Wärme schnell abzuleiten, ohne die Übertragungsleistung zu beeinträchtigen. Robustes Aluminium-Chassis-Design Das solide Gehäuse des GR3680-BA31 besteht aus einer dicken Aluminiumlegierungsplatte, die größeren Stößen standhält als gewöhnliche Produkte mit Aluminiumgehäuse, und es kann Ihre Festplatte wirklich schützen und mit verschiedenen Nutzungsbedingungen fertig werden. Und sein Aluminiumgehäuse trägt wirklich zu einer effizienten Wärmeableitung für Ihren Langzeitgebrauch bei. Raid 1-Modus, verwenden Sie ihn mit Server, um wichtige Daten zu sichern Sie können auch das Typ-C-zu-C-Kabel oder das Typ-C-zu-A-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem Servergerät mit einer Typ-C- oder Typ-A-Schnittstelle herzustellen. Mittels RAID 1-Modus lässt sich der GR3680-BA31 ganz einfach zu einem persönlichen Speicherzentrum erweitern. Benutzer müssen sich keine Sorgen machen, dass die Festplatte beschädigt wird, um wichtige Daten zu verlieren, und können eine umfassende Datensicherung erreichen. RAID 0-Modus, führen Sie verschiedene Fotobearbeitungen schnell durch GR3680-BA31 verfügt über ein ultraschnelles Typ-C-zu-C-Kabel und ein Typ-C-zu-A-Kabel. Benutzer können den GR3680-BA31 an jedes Hostgerät anschließen, das über eine USB-Typ-C-zu-C-Schnittstelle oder eine USB-Typ-C-zu-A-Schnittstelle verfügt. Mit dem RAID 0-Modus kann der GR3680-BA31 als ganzes Fotostudio eingerichtet werden, um jederzeit Tausende von RAW-Bildern zu importieren oder zu sichern und Benutzern zu helfen, verschiedene Fotobearbeitungen schnell abzuschließen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
68 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
RAID Level
0, 1
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
102 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.