Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
MSI MAG X570S TORPEDO MAX Motherboard AMD X570 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93332292
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG X570S TORPEDO MAX
EAN/GTIN:
     4719072868772
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
CPU
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
268 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.