Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech POP Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93443954
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006548
EAN/GTIN:
     5099206101678
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42.5 mm
Verpackungstiefe
64.5 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
126 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.4 mm
Tiefe
104.8 mm
Höhe
35.2 mm
Gewicht
82 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.