Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group M211 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group M211 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group M211 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group M211 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group M211 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93449446
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM211332GB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.