Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056161001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93455978
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056161001
EAN/GTIN:
     4013288033772
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
9 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056158001
ab € 21,29*
Sonstiges
Wera
05056159001
ab € 14,85*
Sonstiges
Wera
05056164001
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.