Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 36000 g |
| Verpackungstiefe | 675 mm |
| Verpackungsbreite | 620 mm |
| Verpackungshöhe | 660 mm |
Backofen | Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Netto-Ofenvolumen | 77 l |
| Ofenfarbe | Schwarz |
| Kontrolltyp Ofen | Drehregler, Sensor |
| Display Ofen | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Türanschlag | Runter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlusswert | 3500 W |
| Material der Schalttafel | Glas |
| Versenkbare Knöpfe | Ja |
| Displaytyp Ofen | LED |
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| LED-Anzeigen Ofen | Ja |
| Timer | Ja |
| Timer-Typ | Digital |
| Reinigungsart | Pyrolytisch |
| Reinigungstechnik | Pyroclean |
| Abnehmbares Türglas | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Schnellaufheizung | Ja |
| Brotbackfähigkeit | Ja |
| Energieeffizienzklasse Ofen | A+ |
| Energieeffizienzskala (Ofen) | A+++ bis D |
| Eingangsspannung Ofen | 220 - 240 V |
| Ofen Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterhitze | Ja |
| Ober- und Unterhitze | Ja |
| Oberhitze, Unterhitze | Ja |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Abmessungen Ofen (B x T x H) | 469 x 419 x 392 mm |
| Ofenbreite | 595 mm |
| Ofentiefe | 564 mm |
| Ofenhöhe | 595 mm |
| Ofengewicht | 34000 g |
| Breite des Installationsgehäuses des Ofens | 564 mm |
| Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens | 550 mm |
| (Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 590 mm |
| (Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 600 mm |
| Verpackungsbreite des Backofens | 620 mm |
| Verpackungstiefe des Backofens | 675 mm |
| Verpackungshöhe des Backofens | 660 mm |
| Ofenverpackungsgewicht | 36000 g |
Lieferumfang | Backblech | Ja |
| Grillplatte | Ja |
| Grillrost enthalten | Ja |
Kochfunktionen und -programme | Heißluftbetrieb | Ja |
| Dampfgaren | Ja |
| Grill | Ja |
| Lüfter-Grillfunktion | Ja |
| Rotisserie | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Ofen-Warmhaltefunktion | Ja |
| Anzahl Auftauprogramme | 1 |
Kochfeld | Kochfeldtyp | Keramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Farbe Kochfeld | Schwarz |
| Breite Kochfeld | 600 mm |
| Tiefe Kochfeld | 525 mm |
| Höhe Kochfeld | 540 mm |
| Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds | 560 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 70 mm |
| angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld | 7000 W |
| Eingangsspannung Kochfeld | 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz Kochfeld | 50/60 Hz |
| Kochfeldgewicht | 7700 g |
| Verpackungsbreite des Kochfeldes | 715 mm |
| Verpackungstiefe des Kochfeldes | 640 mm |
| Verpackungshöhe des Kochfeldes | 145 mm |
| Kochfeldverpackungsgewicht | 8200 g |
Logistikdaten | Ursprungsland | Slowenien |
Dunstabzugshaube | Dunstabzugshauben-Typ | Eingebaut |