Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Gorenje BPS 6737 E14BG Backofen 77 l 3500 W A+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93469251
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     BPS 6737 E14BG
EAN/GTIN:
     3838782512308
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Einbauherd
Der Gorenje OptiBake BPS 6737 E14BG Einbau-Backofen mit seinen 77 Liter Fassungsvermögen bietet Ihnen viele Funktionen zur optimalen Zubereitung Ihrer Speisen. Gorenje-Öfen sind bekannt für ihre innovative, abgerundete Backofenform, die seit vielen Jahren eine Besonderheit darstellt. Die HomeMade-Backofenform wurde von traditionellen Holzöfen inspiriert und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Jetzt wurde die HomeMade-Backofenform komplett überarbeitet. Das neue Design der Heizelemente und die besser verteilten Lüftungsöffnungen haben den Luftstrom noch einmal deutlich perfektioniert. Dies hält die Temperatur im gesamten Ofenraum stabil. So werden ihre Gerichte gleichmäßig zubereitet und nicht verbrennen nicht auf einer Seite, während sie auf der anderen noch unfertig sind. Auch überzeugt der Gorenje OptiBake BPS 6737 E14BG Einbau-Backofen mit weiteren Funktionen wie ExtraSteam, Gentle Bake, Schnellaufheizung und AirFry.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.71 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Leistung Gesamteinheit
3500 W
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Rotisserie
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36400 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
34400 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Kühltür
Ja
Geräuschpegel
42 dB
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.