Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P41403-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.3 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P41403-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.3 TLC NVMe
HPE P41403-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB U.3 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93580650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P41403-B21
EAN/GTIN:
     190017500959
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSDs) eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe High Performance RI SSDs bieten leistungsstarke Datenübertragungen aus dem Speicher, mit einer höheren Geschwindigkeit als SAS oder SATA SSDs. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für leseintensive Workloads wie Lesecache, Webserver und Boot/Swap zu nutzen. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, indem sie die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse
- HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Solid State-Laufwerke sind ideal für Lesecache, Social Media, Massenspeicher, E-Mail und Boot/Swap.
- Erzielen Sie höhere IOPS und geringe Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
- HPE NVMe SSDs mit hoher Leistung.

HPE erweitert sein SSD-Portfolio weiter durch das Angebot von NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs
- HPE NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs bieten eine höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
- HPE NVMe U.3 Universal Connect PCIe Gen4 SSDs sind zu 100 % abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes auf HPE Gen10 Servern.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
U.3
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Lesegeschwindigkeit
6500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
180000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
170000 IOPS
Lese-Latenzzeit
93 µs
Schreib-Latenzzeit
26 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.364,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.725,10*
€ 8.002,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.659,42*
€ 7.924,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.479,62*
€ 7.710,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.398,29*
€ 7.613,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.364,68*
€ 7.573,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.