Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 952-000057 Fernbedienung Bluetooth Webcam Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 952-000057 Fernbedienung Bluetooth Webcam Drucktasten
Logitech 952-000057 Fernbedienung Bluetooth Webcam Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93587080
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000057
EAN/GTIN:
     5099206094550
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
154 mm
Höhe des Versandkartons
154 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
Webcam
Markenkompatibilität
Logitech
Produktfarbe
Graphit
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
101.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.