| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93806539 Herst.-Nr.: 60760-00097 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Grün | | Band-Zweck | Kennzeichnung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Kautschuk | | Geeignet für Materialien | Keramiken, Metall, PVC, Polycarbonat, Polypropylen, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | rau, weich | | Adhäsion (Stahl) | 2 N/cm | | Wetterfestigkeit | Ja | | Feuchtigkeitsbeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Schutzfunktion | UV-beständig, Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 33 m | | Breite | 50 mm | Leistungen | Bruchdehnung | 220 % | | Zugfestigkeit | 33 N/mm2 | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband grün 50mmx33m, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün |
| | |
| |