Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Raidon GR3660-BA31 Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93844576
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     60897
EAN/GTIN:
     4713227441261
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Hardware-RAID, das nahtlos zwischen Macs und PCs funktioniert Ein Software-RAID-Speichersystem ist nicht in der Lage, die Probleme zu überwinden, die mit der plattformübergreifenden Nutzung verbunden sind. Nur über Hardware-RAID-Controller-Chipsätze können Benutzer diese Festplatten gleichzeitig in Mac- oder Windows-Computern verwenden. Mit dem eingebauten SATA 6G-Hardware-RAID-Controller-Chipsatz und der USB 3.2 Gen 2-Hostschnittstelle des GR3660-BA31 verspricht es nicht nur eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit, sondern beseitigt auch die plattformübergreifenden Nutzungsprobleme, die mit RAID 0- oder RAID 1-Setups verbunden sind. Außerdem werden bei Hardware-RAID alle Daten von der eingebauten CPU berechnet und verarbeitet. Mit solchen Vorteilen kann sich Ihre Computerleistung auf die Ausführung der Software und die Arbeit konzentrieren, anstatt sich um die Übertragungsprobleme des Speichergeräts zu kümmern. GR3660-BA31 unterstützt je nach Nutzungsbedarf vier RAID-Modi Der GR3660-BA31 verfügt über vier integrierte Festplattenkonfigurationsmodi: RAID 1 (abgesicherter Modus), RAID 0 (Geschwindigkeitsmodus), JBOD (zwei unabhängige Volumes) und BIG-Modus, die Sie je nach Bedarf auswählen können. Die RAID 1-Funktion bietet ein vollautomatisches Backup, das die Datensicherheit gewährleistet. Die RAID 0-Funktionalität erhöht die Speichergeschwindigkeit und -leistung. Die JBOD-Funktion bietet Komfort für den Datenzugriff auf zwei unabhängige Festplatten. Die BIG-Funktion bietet insgesamt zwei unabhängige Festplattenkapazitäten. Stellen Sie Typ-C-zu-C-Kabel und Typ-C-zu-A-Kabel bereit GR3660-BA31 ist mit RAID 0/1/BIG/JBOD-Modi ausgestattet, Benutzer können das Typ-C-zu-C-Kabel oder das Typ-C-zu-A-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu jedem Host-PC oder Notebook mit USB-Typ-C oder USB-Typ herzustellen -A oder Thunderbolt™ 3, und die Übertragungsleistung kann bis zu 10 Gbit/s betragen. Ob zum Durchsuchen von Dateien, Bearbeiten von Fotos oder Ansehen von hochauflösenden 4K-Videos, der GR3660-BA31 bringt Ihnen den extremen Genuss von Video- und Audioqualität. GR3660 unterstützt sowohl 3,5-Zoll-HDD- als auch 2,5-Zoll-HDD- und SSD-Produkte Zusammen mit zwei benutzerfreundlichen Fächern unterstützt der GR3660 alle Arten von 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-HDDs/SSDs. Außerdem trägt das Aluminiumgehäuse des GR3660 dazu bei, Ihre Daten durch sein solides Strukturdesign und die hervorragende Wärmeableitung zu schützen. Da dieses einfach zu verwendende Fach allen unseren Stardom-Produkten entspricht, können Sie Ihre Daten problemlos zwischen verschiedenen Speichergeräten übertragen. Außerdem könnte das Schlüsselschloss-Design einen doppelten Schutz Ihrer Daten vor einem unsachgemäßen Extrahieren des Fachs bieten. LED-Anzeige für Festplattenstatusanzeige GR3660-BA31 bietet die LED-Anzeige für die Festplattenstatusanzeige. Beim Datenzugriff blinkt die LED, damit der Benutzer den Datenzugriffsstatus schnell verstehen kann. Geräuscharmes Lüfterdesign mit schneller Wärmeableitung Der neue GR3660-BA31 verfügt über einen eingebauten geräuscharmen Lüfter, der es dem Gerät ermöglicht, Wärme schnell abzuführen, ohne die Übertragungsleistung zu beeinträchtigen. Robustes Aluminium-Chassis-Design Das solide Gehäuse des GR3660-BA31 besteht aus einer dicken Aluminiumlegierungsplatte, die größeren Stößen standhält als gewöhnliche Produkte mit Aluminiumgehäuse, und es kann Ihre Festplatte wirklich schützen und mit verschiedenen Nutzungsbedingungen fertig werden. Und sein Aluminiumgehäuse trägt wirklich zu einer effizienten Wärmeableitung für Ihren Langzeitgebrauch bei. Raid 1-Modus, verwenden Sie ihn mit Server, um wichtige Daten zu sichern Sie können auch das Typ-C-zu-C-Kabel oder das Typ-C-zu-A-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem Servergerät mit einer Typ-C- oder Typ-A-Schnittstelle herzustellen. Mittels RAID 1-Modus lässt sich der GR3660-BA31 einfach zu einem persönlichen Speicherzentrum erweitern. Benutzer müssen sich keine Sorgen machen, dass die Festplatte beschädigt wird, um wichtige Daten zu verlieren, und können eine umfassende Datensicherung erreichen. RAID 0-Modus, führen Sie verschiedene Fotobearbeitungen schnell durch GR3660-BA31 verfügt über ein ultraschnelles Typ-C-zu-C-Kabel und ein Typ-C-zu-A-Kabel. Benutzer können den GR3660-BA31 an jedes Hostgerät anschließen, das über eine USB-Typ-C-zu-C-Schnittstelle oder eine USB-Typ-C-zu-A-Schnittstelle verfügt. Mit dem RAID 0-Modus kann der GR3660-BA31 als ganzes Fotostudio eingerichtet werden, um jederzeit Tausende von RAW-Bildern zu importieren oder zu sichern und Benutzern zu helfen, verschiedene Fotobearbeitungen schnell abzuschließen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
RAID Level
0, 1
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
222 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.