Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitramo VC-EH2000W Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitramo VC-EH2000W Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Vitramo VC-EH2000W Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Halogen-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93860374
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-EH2000W
EAN/GTIN:
     4250939307879
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Der Vitramo-Heizstrahler VC-EH2000W mit sichtbar glühendem Heizmedium ist geeignet für die AufputzMontage an der Wand. Der Heizstrahler ist für den Betrieb in überdachten, windgeschützten, einseitig geöffneten Außenbereichen vorgesehen. Die Wärmeregulierung findet per mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung oder über Bluetooth mit Handy-App statt. Das Heizmedium besteht aus eine beschichtete Halogenröhre die ein sichtbares gelbliches Licht mit intensive Wärmeverhalten ausstrahlt. Die optimale Montagehöhe liegt bei 2,2 bis 2,5 m wobei ca. 8-12 m² beheizt werden (von Frühjahr bis Herbst, je nach Außentemperatur).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Halogen-Raumheizer
Heizelement Typ
Halogen gas
Anzahl der Leistungsstufen
6
Bluetooth
Ja
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
666 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsbreite
715 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
3900 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
8.7 A
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Geeignet für Räume bis zu
12 m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.