Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WNP-UA300P-02 Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WNP-UA300P-02 Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Gembird WNP-UA300P-02 Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Gembird WNP-UA300P-02 Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93875379
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WNP-UA300P-02
EAN/GTIN:
     8716309119641
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Highpower USB 802.11b+g+n WiFi-Adapter Einfach Filme und Musik übertragen, Datentransferraten von bis zu 300 Mbps Der Highpower WiFi-Adapter ermöglicht auch eine Verbindung zu Netzwerken mit sehr schwachem Empfang Sichere Übertragung dank WPA- und WPA2-Verschlüsselung Kompatibel mit allen Laptops und PCs
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Notebook
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Chipsatz
Realtek RTL8192EU
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
35 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.