Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz
Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz
Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz
Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz
Akasa Galileo TU2 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93879775
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX28-A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
4
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Geeignet für
Heimbüro
Lieferumfang
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
43.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 160,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,06*
€ 240,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,04*
€ 229,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,77*
€ 218,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,82*
€ 209,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,64*
€ 191,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.