Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDDC1920GB Internes Solid State Drive 1,92 TB 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93884842
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDDC1920GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
3 W
Energieverbrauch (idle)
0.08 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1920 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SATA
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
515 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
15000 IOPS
Suchzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
H/W PLP-Funktion
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
900
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.